AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY525M-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 4,8X186 BLU 100P - TY525M-NDT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY525M-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 4,8X186 BLU 100P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 186 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.22 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363077343

Codice prodotto

ABBTY525M-NDT

Cod. produttore

TY525M-NDT

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

186 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.22 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 4,8X186 BLU 100P