AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY525MR TYRAP 4,8X186 NAT 100PZ - TY525MR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY525MR TYRAP 4,8X186 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.67 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 185.67 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.09 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363065630

Codice prodotto

ABBTY525MR

Cod. produttore

TY525MR

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.67 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

185.67 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.09 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP FASCETTA 4.7X186MM POLY.6,6 NAT.10