AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY529M TYRAP 6,9X771 NAT 50PZ - TY529M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY529M TYRAP 6,9X771 NAT 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6.93 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 770.61 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363065944

Codice prodotto

ABBTY529M

Cod. produttore

TY529M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

6.93 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

770.61 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.52 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale. Grado di infiammabilità -UL 94 V-2. Altre proprietà- Halogen & Silicone free