AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY533M TYRAP CON FORO 2,3X102 NAT 100PZ - TY533M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY533M TYRAP CON FORO 2,3X102 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.31 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 101.61 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.92 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363066026

Codice prodotto

ABBTY533M

Cod. produttore

TY533M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.31 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

101.61 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

0.92 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP CON FORO 2 3X102 NAT 100PZ