AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY551M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X92 NAT 100PZ - TY551M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY551M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X92 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.36 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 91.44 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.975 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363066644

Codice prodotto

ABBTY551M

Cod. produttore

TY551M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.36 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

91.44 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

0.975 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP IDENTIFICAT 2 4X92 NAT 100PZ