AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYC27MX TYRAP 7,6X343 NEROUV PA12 500PZ - TYC27MX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYC27MX TYRAP 7,6X343 NEROUV PA12 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.49 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 339.6 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363067191

Codice prodotto

ABBTYC27MX

Cod. produttore

TYC27MX

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.49 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

339.6 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.35 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

380 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP 7 6X343 NEROUV PA12 500PZ