ABB SPA - ABBTYC527MX TYRAP 7,6X343 NEROUV PA12 50PZ - TYC527MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.49 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 339.6 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5414363126775
Codice prodotto
ABBTYC527MX
Cod. produttore
TYC527MX
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.49 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
339.6 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.35 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
380 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


