ABB SPA - ABBTYH25M TYRAP STAB 105?C 4,8X186 NAT 1000PZ - TYH25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.75 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 185.67 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Verde
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363067412
Codice prodotto
ABBTYH25M
Cod. produttore
TYH25M
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.75 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
185.67 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Verde
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Temperatura di montaggio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


