AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYH27M TYRAP STAB 105?C 7X340 NAT 500PZ - TYH27M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYH27M TYRAP STAB 105?C 7X340 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.2 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 343 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Verde

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363067450

Codice prodotto

ABBTYH27M

Cod. produttore

TYH27M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.2 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

343 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Verde

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +105°C. Colore Naturale (con sfumature verdastre). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà -Halogen & Silicone free.