ABB SPA - ABBTYP25MX TYRAP 4,8X186 NEROUV PP 1000PZ - TYP25MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.72 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 178.18 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363067689
Codice prodotto
ABBTYP25MX
Cod. produttore
TYP25MX
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.72 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
178.18 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.22 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
133 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no