AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYR508 TYRAP RIAPRIBILI 4,7X364 NAT 100PZ - TYR508

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYR508 TYRAP RIAPRIBILI 4,7X364 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.83 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 364.3122 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363067740

Codice prodotto

ABBTYR508

Cod. produttore

TYR508

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.83 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

364.3122 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP RIAPRIBILI 4 7X364 NAT 100PZ