AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYZ28M TYRAP ETFE 4,8X361 ACQUAMARINA 500PZ - TYZ28M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYZ28M TYRAP ETFE 4,8X361 ACQUAMARINA 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.22 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 375.5 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363068150

Codice prodotto

ABBTYZ28M

Cod. produttore

TYZ28M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.22 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

375.5 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1.57 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-46...150 °C

Temperatura di montaggio:

-60...170 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

TYRAP ETFE 4 8X361 ACQUAMARINA 500PZ