ABB SPA - ABBTYZ527M TYRAP ETFE 7X340 ACQUAMARINA 50PZ - TYZ527M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6.68 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 339.85 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Altri
Spessore del nastro / della fascetta - 1.78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363068181
Codice prodotto
ABBTYZ527M
Cod. produttore
TYZ527M
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
6.68 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
339.85 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Altri
Spessore del nastro / della fascetta:
1.78 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di esercizio:
-46...150 °C
Temperatura di montaggio:
-60...170 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0