AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBVBC6300101 VBC6-30-01-01 24VCC MINICONT. - VBC6300101

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVBC6300101 VBC6-30-01-01 24VCC MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 8.5 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013614053689

Codice prodotto

ABBVBC6300101

Cod. produttore

VBC6300101

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

8.5 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

VBC6-30-01-01 Contattore mini invertitoreIl mini contattore di inversione VBC6-30-01 è un contattore a 3 poli compatto con 1 contatto ausiliario, morsetti a vite e normale interblocco meccanico. Sono ideali per le applicazioni in cui l'affidabilità è un must e lo spazio è un premio. I mini contattori di inversione sono utilizzati in edifici residenziali, edifici commerciali e applicazioni industriali per il controllo di carichi di motori trifase fino a 4 kW (AC-3). Altre caratteristiche sono la bobina silenziosa e priva di rumore, l'indicazione della posizione dell'interruttore e la possibilità integrata per il montaggio su guida o parete.