AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBVBC7300101 VBC7-30-01-01 24VCC MINICONT. - VBC7300101

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVBC7300101 VBC7-30-01-01 24VCC MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013614191565

Codice prodotto

ABBVBC7300101

Cod. produttore

VBC7300101

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

VBC7-30-01-01 24VCC MINIC. INV.