ABB SPA - ABBVCSG-70B.10 Guaina pesante UL/CSA rec.DN070 PA6 BK - VCSG-70B.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 80 mm
Diametro nominale - 80 mm
Diametro interno - 66.5 mm
Confezione
10 M
EAN
7630030284304
Codice prodotto
ABBVCSG-70B.10
Cod. produttore
VCSG-70B.10
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
80 mm
Diametro nominale:
80 mm
Diametro interno:
66.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
300 N
Temperatura di esercizio:
-50...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


