ABB SPA - ABBWLF102A TELAIO POSTO ESTERNO 2 MODULI 51022CF-A - WLF102A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891801745
Codice prodotto
ABBWLF102A
Cod. produttore
WLF102A
Produttore
ABB
Numero di unità:
2
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
125 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
201 mm
Profondità:
19 mm
Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 8 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.


