ABB SPA - ABBWLF108A TELAIO POSTO ESTERNO 8 MODULI 51026CF-A - WLF108A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891801783
Codice prodotto
ABBWLF108A
Cod. produttore
WLF108A
Produttore
ABB
Numero di unità:
8
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
230 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
347 mm
Profondità:
19 mm
Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 8 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.