ABB SPA - ABBWLI901X SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITOR 42311D - WLI901X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Altezza - 125 mm
Larghezza - 107 mm
Profondità - 134 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891805262
Codice prodotto
ABBWLI901X
Cod. produttore
WLI901X
Produttore
ABB
Colore:
Antracite
Altezza:
125 mm
Larghezza:
107 mm
Profondità:
134 mm
Supporto per installazione da tavolo per posti interni, finitura argento


