AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLM102A MODULO AUDIO 2/4 PULSANTI M251023A-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLM102A MODULO AUDIO 2/4 PULSANTI M251023A-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scheda audio

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Standard video - PAL

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891804029

Codice prodotto

ABBWLM102A

Cod. produttore

WLM102A

Produttore

ABB

Modello:

Scheda audio

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Standard video:

PAL

Colore:

Argento

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

38 mm

Modulo audio per posti esterni audio e audio/video, versione con 2 file di pulsanti. Controllo diretto dell’elettroserratura temporizzato (18 V, 4 A, 1-10 s). Contatto pulito per gestione funzioni ausiliarie (30 V AC , 1 A, 3 s). Regolazione del volume. Collegamento diretto pulsante apriporta. 3 LED per segnalazione funzionale. Illuminazione automatica pulsanti (Gestione crepuscolare). Finitura alluminio. Grado di protezione: IP54, protezione antivandalo: IK 07