AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLR103X KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 41023F-02 - WLR103X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLR103X KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 41023F-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 0

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891802704

Codice prodotto

ABBWLR103X

Cod. produttore

WLR103X

Produttore

ABB

Numero di unità:

0

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Altri

Larghezza:

30 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

75 mm

Profondità:

30 mm

KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 41023F-02