ABB SPA - ABBWLS108X SCATOLA DA INCASSO 8 MODULI 41026F - WLS108X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 228 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891801905
Codice prodotto
ABBWLS108X
Cod. produttore
WLS108X
Produttore
ABB
Numero di unità:
8
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
228 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
345 mm
Profondità:
46 mm
Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.


