ABB SPA - ABBWLS110X SCATOLA DA INCASSO 10 MODULI 41029F-02 - WLS110X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 10
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 228 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891804388
Codice prodotto
ABBWLS110X
Cod. produttore
WLS110X
Produttore
ABB
Numero di unità:
10
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
228 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
418 mm
Profondità:
46 mm
SCATOLA DA INCASSO 10 MODULI 41029F-02


