AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLV105X VISIERA PER SCATOLA 5 MODULI 51028RH-02 - WLV105X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLV105X VISIERA PER SCATOLA 5 MODULI 51028RH-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Argento

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 131 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891804463

Codice prodotto

ABBWLV105X

Cod. produttore

WLV105X

Produttore

ABB

Numero di unità:

5

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

131 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

420 mm

Profondità:

70 mm

VISIERA PER SCATOLA 5 MODULI 51028RH-02