ABB SPA - ABBWLV112X VISIERA PER PE 12 MODULI 51027RH - WLV112X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 12
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 378 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891802544
Codice prodotto
ABBWLV112X
Cod. produttore
WLV112X
Produttore
ABB
Numero di unità:
12
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
378 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
347 mm
Profondità:
70 mm
VISIERA PER PE 12 MODULI 51027RH


