ABB SPA - ABBXT2N160TMAN XT2N 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100% - XT2N160TMAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 112...160 A
Tensione nominale - 220...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644009496
Codice prodotto
ABBXT2N160TMAN
Cod. produttore
XT2N160TMAN
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
112...160 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
0...0 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
800...1600 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


