AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT2N63LSI4 XT2N 160 Ekip LSI In=63A 4p F F - XT2N63LSI4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT2N63LSI4 XT2N 160 Ekip LSI In=63A 4p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 25.2...63 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644010096

Codice prodotto

ABBXT2N63LSI4

Cod. produttore

XT2N63LSI4

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

25.2...63 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

63...630 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

63...630 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

XT2N 160 Ekip LSI In = 63A 4 p FFC.BREAKER TMAX XT2N 160 FISSO A QUATTRO POLI CON TERMINALI ANTERIORI E RILASCIO A STATO SOLIDO IN AC EKIP-LSI R 63 A