AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT3S250TMDN XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100% - XT3S250TMDN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT3S250TMDN XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 175...250 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644021382

Codice prodotto

ABBXT3S250TMDN

Cod. produttore

XT3S250TMDN

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

175...250 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2500...2500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Nuovo interruttore scatolato SACE Tmax XT, caratterizzato da un livello di prestazioni estremamente elevate a fronte di dimensioni d'ingombro sempre più ridotte, semplicità di installazione e una sempre maggiore garanzia di sicurezza per l'operatore. La serie si caratterizza per essere un prodotto ad alto contenuto tecnologico frutto dei più avanzati strumenti di progettazione e simulazione. Sganciatore termomagnetico che protegge da sovraccarico (soglia regolabile 0,7 ... 1 xIn) e da cortocircuito istantaneo (soglia fissa 10 xIn). Il settaggio della protezione termica avviene ruotando l'apposito cursore posizionato sul fronte dello sganciatore.