AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT4H250LSI3 XT4H 250 Ekip LSI In=250A 3p F F - XT4H250LSI3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT4H250LSI3 XT4H 250 Ekip LSI In=250A 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644024314

Codice prodotto

ABBXT4H250LSI3

Cod. produttore

XT4H250LSI3

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...250 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

250...2500 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

250...2500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT4H 250 EKIP LSI IN 250A 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO