AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT4N250TMAN XT4N 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT4N250TMAN XT4N 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 175...250 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644695927

Codice prodotto

ABBXT4N250TMAN

Cod. produttore

XT4N250TMAN

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

175...250 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1250...2500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT4N 250 TMA 250-2500 4P F F INN 100 AUTOMATICO MAGNETOTERMICO