AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLD-7-150-BC TYMET LADDER RIV 7X150 NEROUV 100PZ - YLD-7-150-BC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYLD-7-150-BC TYMET LADDER RIV 7X150 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363124870

Codice prodotto

ABBYLD-7-150-BC

Cod. produttore

YLD-7-150-BC

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

150 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.41 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura di esercizio:

-80...150 °C

Temperatura di montaggio:

-80...150 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

TYMET LADDER RIV 7X150 NEROUV 100PZ