ABB SPA - ABBYLS-4.6-100B TYMET 4,6X100 SS316 100PZ - YLS-4.6-100B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta - 0.26 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363072423
Codice prodotto
ABBYLS-4.6-100B
Cod. produttore
YLS-4.6-100B
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta:
0.26 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Temperatura di esercizio:
-80...300 °C
Temperatura di montaggio:
-80...300 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


