AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLS4.6-360B TYMET 4,6X360 SS316 100PZ - YLS4.6-360B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYLS4.6-360B TYMET 4,6X360 SS316 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363130178

Codice prodotto

ABBYLS4.6-360B

Cod. produttore

YLS4.6-360B

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.26 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

440 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

TYMET 4 6X360 SS316 100PZ