ABB SPA - ABBYRL-10-230-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 10X230 NEROUV 100PZ - YRL-10-230-BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 10 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 230 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363125082
Codice prodotto
ABBYRL-10-230-BC
Cod. produttore
YRL-10-230-BC
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
10 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
230 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.61 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1334 N
Temperatura di esercizio:
-80...150 °C
Temperatura di montaggio:
-80...150 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


