AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBYRL-5-330-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 5X330 NEROUV 100PZ - YRL-5-330-BC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYRL-5-330-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 5X330 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 330 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363125044

Codice prodotto

ABBYRL-5-330-BC

Cod. produttore

YRL-5-330-BC

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

330 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.61 mm

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1334 N

Temperatura di esercizio:

-80...150 °C

Temperatura di montaggio:

-80...150 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

TYMET RIAPRIBILE RIV 5X330 NEROUV 100PZ