ABB SPA - ABBZA6030 ZOCCOLO COMPLETO 100X600X300MM(HXLXP) - ZA6030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo di rinforzo
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646014320
Codice prodotto
ABBZA6030
Cod. produttore
ZA6030
Produttore
ABB
Modello:
Profilo di rinforzo
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
300 mm
ZOCCOLO COMPLETO 100X600X300MM(HXLXP) PER ARMADI ABB


