ABB S.P.A. - ABDM3AA90LD4B5 1,5KW 4POLI B5 IP55 ALLUMIINIO IE2 220/4 - M3AA90LD4B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.5 kW
Tensione nominale - 400 V
Numero di fasi - 4
Tipo di tensione - AC
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449078825758
Codice prodotto
ABDM3AA90LD4B5
Cod. produttore
M3AA90LD4B5
Produttore
ABD
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.5 kW
Tensione nominale:
400 V
Numero di fasi:
4
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP55
Motori elettrici in alluminio Process Performance - efficienza IE2. Quattro proprietà contraddistinguono i motori Process Performance di ABB: efficienza, affidabilità, uso di tecnologie all’avanguardia, e possibilità di personalizzazione potenzialmente illimitate. I motori Process Performance soddisfano i requisiti di efficienza energetica nazionali e internazionali – presenti e futuri.