AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14377175 GIRAVITI A 1437/7 MM 8,0X175 - A14377175

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14377175 GIRAVITI A 1437/7 MM 8,0X175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157528018

Codice prodotto

ABCA14377175

Cod. produttore

A14377175

Produttore

ABC

Serie 400 ­­­Con impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione, bicomponente con eccezionale livello di comfort, ergonomia, precisione e trasmissione di forza, l’eccellente adattabilità è data dalle seguenti caratteristiche: - celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura - morbido elastomero che riveste completamente l’impugnatura e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tattoCon foro trasversaleA 1437/7 - Con lama a sezione tonda