AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14942000 IMPUGN. A 1492/2 X LAME INTER. - A14942000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14942000 IMPUGN. A 1492/2 X LAME INTER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157322104

Codice prodotto

ABCA14942000

Cod. produttore

A14942000

Produttore

ABC

con lame combinate in acciaio al cromo-vanadio con sezioneesagonale mm 6,3 (”), cromate opache, punte bruniteImpugnatura ergonomica in materiale bicomponente altamente resistenteagli urti con alloggiamento con snodo per inserimento della lama frontaleper impiego come un normale giravite o a "T"per la trasmissione di elevatimomenti di forzaImpugnatura ergonomica di manovra In materiale bicomponente, con 2 alloggiamenti per la lama: impiego a "T", per la trasmissione di elevati momenti di forza, impiego frontale come un normale giravite - Lunghezza totale 105 mm