AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28281071 LAME INTERC. A 2828/1 GR. 71 - A28281071

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28281071 LAME INTERC. A 2828/1 GR. 71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157520371

Codice prodotto

ABCA28281071

Cod. produttore

A28281071

Produttore

ABC

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra per la regolazione del momento torcente A ricarica automatica, per uso destro Tolleranza su tutti i valori ?6% La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l?impugnatura, con l?ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione) Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile all?udito Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duroLame intercambiabili, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Lunghezza totale 170 mm