AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29385000 SR.5 CH.CRIC.8-19 MM + SCAT. - A29385000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29385000 SR.5 CH.CRIC.8-19 MM + SCAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 5

  • Confezione - Scatola di cartone

  • Numero di chiavi combinate - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566052150

Codice prodotto

ABCA29385000

Cod. produttore

A29385000

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

5

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di chiavi combinate:

5

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto fisso. Serie di 5 chiavi (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19). In scatola di cartone