AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31112400 ASS. A 3111/24 CON 24 UT. ¬ - A31112400

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31112400 ASS. A 3111/24 CON 24 UT. ¬

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566102329

Codice prodotto

ABCA31112400

Cod. produttore

A31112400

Produttore

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 24 utensili: 1 impugnatura ergonomica in nylon a T con 2 attacchi portabussole 13 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 mm 3 chiavi a bussola con inserto - Punta DIN 1 - 2 - 3 1 chiave a bussola con inserto - Punta 2 5 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 1 snodo cardanico In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 205x130x43 mm - Peso 1 kg