AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31132000 ASS. A 3113/2 CON 24 UT. 3/8 - A31132000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31132000 ASS. A 3113/2 CON 24 UT. 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566013953

Codice prodotto

ABCA31132000

Cod. produttore

A31132000

Produttore

ABC

Attacco - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataComposto da 24 utensili: 17 chiavi a bussola esagonali da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm 1 leva a cricchetto, lunghezza195 mm 2 prolunghe, lunghezza 75 e 150 mm 1 leva a T con attacco scorrevole 2 raccordi attacco - e - 1 snodo cardanico In cassetta di resina sinteitca resistente agli urti, dimensioni LxPxh 270x215x60 mm - Peso 1,9 kg