AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB19050250 TENAGLIE B 1905/0 MM 250 - B19050250

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB19050250 TENAGLIE B 1905/0 MM 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773041825

Codice prodotto

ABCB19050250

Cod. produttore

B19050250

Produttore

ABC

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 9242 Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. 61 HRc Adatte per torcere e tagliare filo in una sola operazione, consentono inoltre la facile estrazione dei chiodi, fili, lamierini, ecc. - Ganasce con affilatura di precisione per una lunga durata e per il taglio senza sforziEsecuzione Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0