AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21850000 FORBICI INOX BICOMP. - B21850000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21850000 FORBICI INOX BICOMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici per elettricisti

  • Lama - Dentato

  • Con tacca spelacavi -

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773077725

Codice prodotto

ABCB21850000

Cod. produttore

B21850000

Produttore

ABC

Modello:

Forbici per elettricisti

Lama:

Dentato

Con tacca spelacavi:

Lunghezza:

155 mm

Forbice per elettricisti, per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Lama orientabile, per tagli longitudinali e circolari. Arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lame diritte in acciaio INOX ad elevatissima capacità di taglio. Taglienti rettificati con dentatura fine - Durezza 56 HRc. Una lama con tacca spelacavi maggiorata. Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzati in fibra di vetro