ABC TOOLS SPA - ABCB21859000 SPELACAVI UNIV. ERGOSTRIP - B21859000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773079927
Codice prodotto
ABCB21859000
Cod. produttore
B21859000
Produttore
ABC
- Modello universale Corpo in resina sintetica bicomponente con inserto antiscivolo, rinforzata con fibra di vetro Impugnatura ergonomica a pistola con estremita conica per facilitare le operazioni di taglio e spelatura in spazi ristretti Apertura a semiguscio per un migliore inserimento dei conduttori Per spelare cavi elettrici 8?13 mm, cavi NYM (3x1,5 mm - 5x2,5 mm), cavi per trasmissione dati (CAT 5 e 7 UTP e STP) e cavi coassiali 4,8?7,5 mm Dispositivo spelacavi per cavi 0,2 - 0,3 - 0,8- 1,5 - 2,5 - 4 mm Lunghezza totale 135 mm


