ABC TOOLS SPA - ABCB21860000 SPELACAVI B 2186/0 - B21860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per filo di diametro - 4...13 mm
Lame intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566035894
Codice prodotto
ABCB21860000
Cod. produttore
B21860000
Produttore
ABC
Per filo di diametro:
4...13 mm
Lame intercambiabili:
no
Spelacavi combinato per spelare cavi normali e coassiali. Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro e coltelli in acciaio speciale temperato. Ganasce a molla adattabili ai vari diametri dei cavi. Per spelare cavi elettrici Ø 4÷13 mm, cavi coassiali Ø 4÷8 mm e cavi sottili uni o multipolari da 0,5÷16 mm² (AWG 20-5). Adatto per impiego in luoghi di difficile accesso (scatole di derivazione, quadri elettrici, per spelare a filo di pareti, ecc.). Con coltello per effettuare tagli longitudinali.Lunghezza totale 135 mm


