ABC TOOLS SPA - ABCB23120000 CHIAVE PINZA B 2312 - B23120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Ganasce parallele - sì
Leva bloccabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773054566
Codice prodotto
ABCB23120000
Cod. produttore
B23120000
Produttore
ABC
Lunghezza:
250 mm
Ganasce parallele:
sì
Leva bloccabile:
sì
Chiave pinza Tucano in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita. Con cerniera passante con doppia guida e fermo di contrasto sui manici. Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante. Presa senza gioco evita slittamenti o arrotondamenti dei dadi e sblocca avvitature arrugginite o verniciate. Impiego rapido anche con una sola mano. Apertura a pinza delle ganasce per un rapido adattamento aldado, da serrare o disserrare, secondo il principio del cricchetto. Per dadi da 10÷32 mm (”÷1 ”) sostituisce un assortimento di chiavi. Con 15 possibilità di regolazione - Autoserrante nel campo 17÷32 mm - Lunghezza totale 250 mm


