AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB24930000 CURVATUBI B 2493 PER D.22 MM - B24930000

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB24930000 CURVATUBI B 2493 PER D.22 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566167809

Codice prodotto

ABCB24930000

Cod. produttore

B24930000

Produttore

ABC

Conformi alle Direttive 89/37/CEE, 2006/42/CEE e norma UNI 10893Per curvare tubi di rame fino a 90 - Con matrici in alluminio pressofuso, intercambiabiliAdatti anche per curvare tubi di rame ricotto rivestito, multistrato e di acciaio dolceCorpo in alluminio pressofuso con impugnatura in gomma antiscivoloRapida regolazione al diametro da curvare tramite sistema di calcolo della geometria della curvaAvanzamento meccanico, graduale a cremagliera - Ritorno automatico a mollaFornito in cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x180x120 mm con matriciCon 7 matrici per tubi 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm