AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB36445020 PUNTE B 3644/5X20 - B36445020

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB36445020 PUNTE B 3644/5X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566036389

Codice prodotto

ABCB36445020

Cod. produttore

B36445020

Produttore

ABC

Con taglienti in metallo duro - DIN 8039 - ISO 5468 Gambo cilindrico - Esecuzione satinata con rivestimento al carbonio Per impiego su trapani a rotazione e percussione Adatte anche per marmo, muratura, argilla espansa, ecc.Esecuzione extra lunga - Con codolo ridotto dal 16 mm Lunghezza totale 600 mm - elica 370 mm